Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 4.6 BM 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 4.6 BM 10 x 70 VE=S
DIN 444 4.6 BM 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004444020100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.150 KGM
Materialnummer:
00444.402.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, reyher din 444 4.6 10x70, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 4.6, DIN444, BM10x70, AM4441070, 00444.402.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,807*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7328*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1998*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.