Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Messing BM 10 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Messing BM 10 Ms VE=S
DIN 439 Messing BM 10 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004397020100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
00439.702.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m10 messing, din 439-2, din 439-2 messing, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 Ms, DIN439, BM10, Ms, AM439100, 00439.702.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1167*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2233*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.