Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Messing BM 8 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Messing BM 8 Ms VE=S
DIN 439 Messing BM 8 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004397020080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.290 KGM
Materialnummer:
00439.702.0080.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, sechskantmutter iso 4035 m8 messing, din 439-2, din 439-2 messing, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 Ms, DIN439, BM8, Ms, AM43980, 00439.702.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.