| |
|
| Artikel-Nr.: 4-004397020050000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN439 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Abmessung: | BM5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.080 KGM | Materialnummer: | 00439.702.0050.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035- ms m5, din 439-2, din 439-2 m5, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 Ms, DIN439, BM5, Ms, AM43950, 00439.702.0050.000 |
| | |
| |