Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 439 04 BM 12 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394150120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B - Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Links
Abmessung:
BM12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.040 KGM
Materialnummer:
00439.415.0120.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m12 verzinkt, din 439-2, din439-2 m12, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM12, galZn, AM439120, 00439.415.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2743*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.