Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 439 04 BM 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394120420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 42 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BM42
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.500 KGM
Materialnummer:
00439.412.0420.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m42, din 439-2, iso 4035 st, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM42, galZn, AM439420, 00439.412.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7795*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7095*
€ 4,41431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6695*
€ 4,36671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4895*
€ 4,15251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3895*
€ 4,03351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2895*
€ 3,91451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7795*
€ 3,30761
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4459*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.