Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 14 VE=S
DIN 439 04 BM 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394020140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM14
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
00439.402.0140.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m14, din 439-2, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM14, AM439140, 00439.402.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0668*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0597*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0856*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1617*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0531*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0932*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,161*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.