Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434 Stahl / ÜH 24 feuerverzinkt Neigung 8 % tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 434 Stahl / ÜH 24 feuerverzinkt Neigung 8 % tZn VE=S
DIN 434 Stahl / ÜH 24 feuerverzinkt Neigung 8 % tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004340200240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger - Abmessung: 24 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN434
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.230 KGM
Materialnummer:
00434.020.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, keilscheibe din 434 feuerverzinkt, din 434, din 434 stahl, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 434 Stahl/ÜH, DIN434, 24, tZn, AM434240, 00434.020.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7746*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9746*
€ 1,15977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9646*
€ 1,14787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9346*
€ 1,11217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9146*
€ 1,08837
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7746*
€ 0,92177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.