Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Messing 21 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Messing 21 Ms VE=S
DIN 433 -1 Messing 21 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004337000210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 21 x34 x3 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21x34x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.290 KGM
Materialnummer:
00433.700.0210.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Messing Scheibe, din 433 messing, din 433, din 433 a21, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1/ISO 7092 Ms., DIN433, 21x34x3, Ms, AM433210, 00433.700.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.