Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 Stahl 8,4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 -1 Stahl 8,4 VE=S
DIN 433 -1 Stahl 8,4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004330000084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 8,4 x15 x1,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN433
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8,4x15x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.129 KGM
Materialnummer:
00433.000.0084.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 a 8,4, din 433, reyher din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, DIN 433-1 Stahl, DIN433, 8,4x15x1,6, AM433840, 00433.000.0084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00648*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00648*
€ 0,00771
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00997*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.