Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 14 H B G 1/2 SW 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 14 H B G 1/2 SW 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 431 14 H B G 1/2 SW 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004310120500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/2 SW32 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN431
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BG1/2SW32
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
00431.012.0500.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 14 h, din 431, din 431 g 1/2, Muttern - diverse Formen, Rohr-Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 431 14 H, DIN431, BG1/2SW32, galZn, AM431500, 00431.012.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,823*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7671*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.