Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 14 H B G 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 14 H B G 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 431 14 H B G 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004310120380000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN431
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BG3/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
00431.012.0380.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 14 h, din 431, din 431 3/8", Muttern - diverse Formen, Rohr-Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 431 14 H, DIN431, BG3/8, galZn, AM431380, 00431.012.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5833*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7633*
€ 0,90833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7233*
€ 0,86073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7033*
€ 0,83693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6833*
€ 0,81313
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5473*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.