Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 14 H B G 3/4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 14 H B G 3/4 VE=S
DIN 431 14 H B G 3/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004310020750000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN431
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BG3/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.300 KGM
Materialnummer:
00431.002.0750.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 14 h, din 431, reyher din 431, Muttern - diverse Formen, Rohr-Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 431 14 H, DIN431, BG3/4, AM431750, 00431.002.0750.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0886*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4486*
€ 1,72383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4286*
€ 1,70003
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3586*
€ 1,61673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3186*
€ 1,56913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2886*
€ 1,53343
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0886*
€ 1,29543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1386*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.