Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 14 H M 12 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 417 14 H M 12 x 50 VE=S
DIN 417 14 H M 12 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004170000120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN417
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.040 KGM
Materialnummer:
00417.000.0120.050
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, reyher iso 7435 14h 8x50, din 417, din417 m12, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Vergleiche ISO 7435, Zapfenstifte, DIN 417/ISO 7435 14 H, DIN417, M12x50, 12x50, AM4171250, 00417.000.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6692*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8992*
€ 1,07005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8892*
€ 1,05815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8192*
€ 0,97485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7992*
€ 0,95105
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.