Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 GT/Stahl M 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003160100080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.000 KGM
Materialnummer:
00316.010.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN 316 Temperguß, DIN316, M8x50, 8x50, galZn, AM316850, 00316.010.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4262*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.