Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Mu 4.6 BM 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Mu 4.6 BM 20 x 120 VE=S
DIN 186 Mu 4.6 BM 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001864020200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 20 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN186
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.130 KGM
Materialnummer:
00186.402.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, hammerschrauben din 186 4.6 bm 20 x 120, din 186, din 186 4.6, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, DIN 186 4.6, DIN186, BM20x120, AM18620120, 00186.402.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7176*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6676*
€ 4,36444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6176*
€ 4,30494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4476*
€ 4,10264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3476*
€ 3,98364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2576*
€ 3,87654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7176*
€ 3,23394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.