Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Mu 4.6 BM 16 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Mu 4.6 BM 16 x 160 VE=S
DIN 186 Mu 4.6 BM 16 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001864020160160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 16 x 160 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN186
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.980 KGM
Materialnummer:
00186.402.0160.160
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, DIN 186 4.6, DIN186, BM16x160, AM18616160, 00186.402.0160.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5681*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7281*
€ 5,62644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6581*
€ 5,54314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4281*
€ 5,26944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3281*
€ 5,15044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2381*
€ 5,04334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5681*
€ 4,24604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.