Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Mu 4.6 BM 12 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Mu 4.6 BM 12 x 90 VE=S
DIN 186 Mu 4.6 BM 12 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001864020120090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN186
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.350 KGM
Materialnummer:
00186.402.0120.090
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m12, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, DIN 186 4.6, DIN186, BM12x90, AM1861290, 00186.402.0120.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0605*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5005*
€ 1,7856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4805*
€ 1,7618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4105*
€ 1,6785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3605*
€ 1,619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3205*
€ 1,5714
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0605*
€ 1,262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.