Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Mu 4.6 BM 10 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Mu 4.6 BM 10 x 110 VE=S
DIN 186 Mu 4.6 BM 10 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001864020100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 10 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN186
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.700 KGM
Materialnummer:
00186.402.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m10, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, DIN 186 4.6, DIN186, BM10x110, AM18610110, 00186.402.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7724*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1024*
€ 1,31186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0924*
€ 1,29996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0424*
€ 1,24046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0024*
€ 1,19286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9624*
€ 1,14526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.