Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Mu 4.6 BM 6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Mu 4.6 BM 6 x 45 VE=S
DIN 186 Mu 4.6 BM 6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001864020060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 6 x 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN186
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.552 KGM
Materialnummer:
00186.402.0060.045
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m6, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschrauben, DIN 186 4.6, DIN186, BM6x45, AM186645, 00186.402.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6352*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6352*
€ 0,75589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.