Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 A 4 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 A 4 rostfrei VE=S
DIN 127 1.4310 A 4 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001279610040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Materialnummer:
00127.961.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 form a vz 4, din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 1.4310, DIN127, A4, AM12740, 00127.961.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.