Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A 4 B 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 A 4 B 16 A 4 VE=S
DIN 127 A 4 B 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001279420160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.891 KGM
Materialnummer:
00127.942.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 form b 16, din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 A 4, DIN127, B16, A4, AM127160, 00127.942.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.