Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 6 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 6 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 127 Federstahl A 6 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270410060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a 16 ...
~DIN 127 Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
00127.041.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A6, galZnDi, AM12760, 00127.041.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
€ 0,0094*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0207*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00478*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.