Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 127 Federstahl A 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270410040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a 14 ...
~DIN 127 Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form A
Abmessung:
A4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.017 KGM
Materialnummer:
00127.041.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A4, galZnDi, AM12740, 00127.041.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00501*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00298*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.