Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 20 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 20 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 127 Federstahl A 20 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270210200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 a vz 20
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.520 KGM
Materialnummer:
00127.021.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A20, tZn, AM127200, 00127.021.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1389*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0963*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0801*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1182*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.