Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 127 Federst. A 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270119120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a vz 12
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.382 KGM
Materialnummer:
00127.011.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A12, galZn, AM127120, 00127.011.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0593*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0298*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.