Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270110420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a vz 42
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 42 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A42
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.100 KGM
Materialnummer:
00127.011.0420.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A42, galZn, AM127420, 00127.011.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5173*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0173*
€ 2,40059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9873*
€ 2,36489
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8873*
€ 2,24589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8473*
€ 2,19829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8173*
€ 2,16259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5173*
€ 1,80559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0692*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.