Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. A 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270110180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a vz 18
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.973 KGM
Materialnummer:
00127.011.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A18, galZn, AM127180, 00127.011.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0737*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1314*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0566*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.