Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. A 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270110100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 10
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.253 KGM
Materialnummer:
00127.011.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A10, galZn, AM127100, 00127.011.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,029*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0112*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0229*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0298*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.