Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 4 VE=S
DIN 127 Federst. B 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270020040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b vz 4
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Materialnummer:
00127.002.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B4, AM12740, 00127.002.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00307*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00452*
€ 0,00538
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00307*
€ 0,00365
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00297*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00328*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.