Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Stahl 13,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 126 Stahl 13,5 VE=S
DIN 126 Stahl 13,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001260000135000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben, gestanzt - Abmessung: 13,5 x 24 x2,5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN126
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13,5x24x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.607 KGM
Materialnummer:
00126.000.0135.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, reyher din 126 st 13,5, din 126, din 126 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7091, DIN 126/ISO 7091 Stahl, DIN126, 13,5x24x2,5, AM1261350, 00126.000.0135.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.