Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=K
DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001259419210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
21x37x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.524 KGM
Materialnummer:
00125.941.9210.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 21x37x3, A4, AM125210, 00125.941.9210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2442*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.