Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV A 10,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV A 10,5 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV A 10,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259410105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
10,5x20x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.305 KGM
Materialnummer:
00125.941.0105.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, unterlegscheibe din125 a10.5x20x2, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 10,5x20x2, A4, AM1251050, 00125.941.0105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0251*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0416*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.