Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 2 140 HV A 8,4 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 2 140 HV A 8,4 A 2 VE=K
DIN 125 A 2 140 HV A 8,4 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001259219084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 2 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.163 KGM
Materialnummer:
00125.921.9084.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, unterlegscheibe din 125a a2 8,4 x 16, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 2 140HV, DIN125, 8,4x16x1,6, A2, AM125840, 00125.921.9084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.