Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing B 10,5 blank gedreht Ms gedr VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing B 10,5 blank gedreht Ms gedr VE=S
DIN 125 Messing B 10,5 blank gedreht Ms gedr VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001257040105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben, mit Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
gedreht
Form:
Form B
Abmessung:
10,5x20x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.337 KGM
Materialnummer:
00125.704.0105.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, reyher din 125 form b 10,5, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1/ISO 7090 Ms., DIN125, 10,5x20x2, Msgedr, AM1251050, 00125.704.0105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1046*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.