Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing A 5,3 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing A 5,3 Ms VE=K
DIN 125 Messing A 5,3 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001257019053000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 5,3 x10 x1 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
5,3x10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
00125.701.9053.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, reyher din 125-a, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ms., DIN125, 5,3x10x1, Ms, AM125530, 00125.701.9053.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.