Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing A 4,3 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing A 4,3 Ms VE=S
DIN 125 Messing A 4,3 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001257010043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 4,3 x 9 x0,8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
4,3x9x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
00125.701.0043.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ms., DIN125, 4,3x9x0,8, Ms, AM125430, 00125.701.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00633*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00831*
€ 0,00989
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00795*
€ 0,00946
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.