Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kupfer A 17 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kupfer A 17 Cu VE=S
DIN 125 Kupfer A 17 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001253000170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kupfer Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
17x30x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.017 KGM
Materialnummer:
00125.300.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Cu, DIN125, 17x30x3, Cu, AM125170, 00125.300.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1851*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4651*
€ 1,74347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4551*
€ 1,73157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3951*
€ 1,66017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3651*
€ 1,62447
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1851*
€ 1,41027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.