Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kupfer A 8,4 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kupfer A 8,4 Cu VE=S
DIN 125 Kupfer A 8,4 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001253000084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kupfer Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.163 KGM
Materialnummer:
00125.300.0084.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Cu, DIN125, 8,4x16x1,6, Cu, AM125840, 00125.300.0084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2695*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.