Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 31 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 31 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 31 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250220310000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 31 x56 x4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
31x56x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.824 KGM
Materialnummer:
00125.022.0310.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 31, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 31x56x4, tZn, AM125310, 00125.022.0310.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3231*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3377*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4857*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4348*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.