Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 99 A 2 N 160 M 20 geneigt mit Gewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 99 A 2 N 160 M 20 geneigt mit Gewinde A 2 VE=S
DIN 99 A 2 N 160 M 20 geneigt mit Gewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000999271600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 A 2 Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, geneigte Griffachse - Abmessung: N 160 M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN99
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form N
Abmessung:
N160M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.700 KGM
Materialnummer:
00099.927.1600.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, din 99 m20, din 99, Bedienteile, Kegelgriffe, DIN 99 A 2, DIN99, N160M20, A2, AM991600, 00099.927.1600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,8368*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,7468*
€ 30,63869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,5568*
€ 30,41259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,3268*
€ 28,94889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,2968*
€ 27,72319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,7568*
€ 27,08059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8368*
€ 22,41579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.