Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 A 4 5,3 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 93 A 4 5,3 A 4 VE=S
DIN 93 A 4 5,3 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000939400053000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
~DIN 93 A 4 Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN93
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.105 KGM
Materialnummer:
00093.940.0053.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, Edelstahlscheibe DIN 93, reyher din 93 a4 5,3, edelstahlscheibe din 93, reyher din 93, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 93 A 4, DIN93, 5,3, A4, AM93530, 00093.940.0053.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00836*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.