Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Stahl 5,3 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 93 Stahl 5,3 VE=K
DIN 93 Stahl 5,3 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000930009053000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
~DIN 93 Stahl Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN93
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.105 KGM
Materialnummer:
00093.000.9053.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, reyher din 93 st 5,3, din 93, din 93 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 93 Stahl, DIN93, 5,3, AM93530, 00093.000.9053.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0803*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0423*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0415*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.