Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Messing M 4 x 6 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Messing M 4 x 6 Ms VE=K
DIN 85 Messing M 4 x 6 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000857009040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.120 KGM
Materialnummer:
00085.700.9040.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 messing m4x6, din 85, din 85 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 Ms, DIN85, M4x6, 4x6, Ms, AM8546, 00085.700.9040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.