Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S
DIN 84 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000849200080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Vergleiche ISO 1207
Zylinderschrauben m. Längsschlitz
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.260 KGM
Materialnummer:
00084.920.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.