Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Messing M 10 x 45 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Messing M 10 x 45 Ms VE=K
DIN 84 Messing M 10 x 45 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000847009100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Vergleiche ISO 1207
Zylinderschrauben m. Längsschlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.370 KGM
Materialnummer:
00084.700.9100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7043*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8943*
€ 1,06422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8743*
€ 1,04042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8343*
€ 0,99282
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7043*
€ 0,83812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.