Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 4.8 M 2 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 4.8 M 2 x 5 VE=S
DIN 84 4.8 M 2 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000844000020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Vergleiche ISO 1207
Zylinderschrauben m. Längsschlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
00084.400.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00757*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01035*
€ 0,01232
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00642*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00746*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.