Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2030-E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderrollenlager NU2030-E-M1
Zylinderrollenlager NU2030-E-M1
Zylinderrollenlager NU2030-E-M1
Zylinderrollenlager NU2030-E-M1
Artikel-Nr.:
     3X2W9-NU2030-E-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2030-E-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
NU2030EM1
Leonidis
FAG
InnenØ: 150 mm
Hersteller: FAG
Breite: 50 mm
AußenØ: 225 mm
Weitere Suchbegriffe: NU2030-E-M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,68*
€ 2.426,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,36*
€ 2.397,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,23*
€ 2.308,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,21*
€ 2.263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,94*
€ 2.228,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.