Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Artikel-Nr.:
     3X2W9-FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     FE-11-EPA-M3/F1X1/2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ifm Fiberoptik E20603 FE-11-EPA-M3/...
E20603

Verstärker Reichweite
OB50xx 200 mm
OBFxxx 350 mm
OO50xx 800 mm

Ausführung: gerade
Gesamtlänge: 2000 mm
Minimaler Biegeradius: 30 mm
Kerndurchmesser: 1 mm
Lichtleiter: PMMA
Tastkopf: Aluminium
Ummantelung: PE (Polyethylen)

Verpackungseinheit Stück: 1


Länge: 2000 mm
Anschlussgewinde: M3
Hersteller: IFM
Temperatur: -40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.