Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Zylinderschalter 8EA-033-1X 8EA-033-1X
Artikel-Nr.:
     3X2W9-8EA-033-1X
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     8EA-033-1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leonidis
Turck 8EA-033-1X Zylinderschalter A...
Schaltabstand: Sn = 2 mm
Kabellänge: 58 mm
Spannung: 10 - 30 V DC
Hersteller: Turck
Lochkreisdurchmesser: 25 mm 2 x 4,3 mm
Steckeranschluß: M 12 / 4-polig
Strom: 150 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.